Utensile portagodroni a formare universale 20 mm

Codice art.: 290020 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Direzione di taglio a sinistra e a destra
    Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
    Codolo larghezza 20 mm
    Codolo altezza 20 mm
    Per ⌀ godrone d1 20 mm; 25 mm
    Per larghezza godrone b 8 mm
    Per ⌀ foro godrone d2 6 mm
    Campo di impiego 3,5 mm - 65 mm
    Tipo di prodotto Utensile portagodroni

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290020 20
    EAN / GTIN 4030741458408
    Codice del produttore 31002127

    Descrizione

    Esecuzione:

    Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
    Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
    Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.
    • La pressione minima riduce il carico sul pezzo e sulla macchina.
    • Mandrino sincronizzato per la regolazione facile di portagodroni e altezza punte.
    • Possibilità di ampliamento del campo di lavoro tramite rotazione dei portagodroni.
    • Sostituzione delle ganasce (set di ganasce su richiesta) per zigrinature fino al colletto.

    Nota:

    Utilizzando un ⌀ godrone di 25 mm, il campo di lavoro viene allargato da 0 mm a 65 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello