Utensile portagodroni a formare universale, Dim. codolo: 10mm

Codice art.: 290010 10
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
Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Per il profilo zigrinato: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di taglio a sinistra e a destra
Per il profilo zigrinato RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Codolo larghezza 10 mm
Codolo altezza 10 mm
Per ⌀ godrone d1 10 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 3 mm - 25 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290010 10
EAN / GTIN 4030741657832
Codice del produttore 31002702
Produttore Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrizione

Esecuzione:

Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Struttura modulare: Uso universale con rotazione destra e sinistra.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello