Utensile portagodroni a formare destro, Dim. codolo: 12mm

Codice art.: 290000 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Per il profilo zigrinato: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per il profilo zigrinato RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Codolo larghezza 12 mm
Codolo altezza 12 mm
Per ⌀ godrone d1 10 mm; 15 mm
Per larghezza godrone b 4 mm
Per ⌀ foro godrone d2 4 mm
Campo di impiego 3 mm - 50 mm
Tipo di prodotto Utensile portagodroni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290000 12
EAN / GTIN 4030741659645
Codice del produttore 31002707

Descrizione

Esecuzione:

Bordo superiore codolo = altezza punte.
Angolo di spoglia e perno filettato nel codolo.
Spina di scorrimento in HM con alta resistenza all'usura.
Click-Pin: per un cambio rapido e sicuro del godrone.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello