Supporto per troncatura mono curvato per scanalatura frontale 35/50 mm

Codice art.: 278052 35/50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR no
Larghezza gola w 3; 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 14 mm
Larghezza codolo b 16×16 mm
Vite 279816 3
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 278052 35/50
EAN / GTIN 4062406840174
Codice del produttore 278052 35/50

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm).
Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello