{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 50 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 75 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | no | |
Larghezza gola w | 3; 4 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 14 mm | |
Larghezza codolo b | 16×16 mm | |
Vite | 279816 3 | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 278041 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406601867 | |
Codice del produttore | 278041 50/75 |