Barra alesatrice per tornitura 20 mm

Codice art.: 278023 20
Sconto
120.00 CHF
Prezzo valido fino al 28 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 20 mm
    Larghezza gola w 3; 4 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    tmax. Lavorazione interna 5 mm
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 16,5 mm
    Spostamento centrale L3 8 mm
    Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 30 mm
    Lunghezza complessiva L 200 mm
    Vite 279816 5 (TX20; 5 Nm)
    Possibilità di troncatura assiale
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 278023 20
    EAN / GTIN 4062406381639
    Codice del produttore 278023 20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutte le dimensioni con una sola sede inserto per due larghezze gola (3 mm e 4 mm). Per inserti per troncatura n. art. 278029278036.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello