{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 5 mm | |
Condizione di taglio | continuo | |
Tipo | HB9035 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura; Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 275042 5 | |
EAN / GTIN | 4062406378721 | |
Codice del produttore | 275042 5 |