Portautensili THD DOVEIQGRIP 25/14 mm

Codice art.: 274140 25/14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie DOVEIQGRIP
    Dimensione codolo 25 mm
    Larghezza gola w 14 mm
    Tipo di impiego destra
    Passaggio interno per LR
    HBH 8 mm
    HBL 30 mm
    CDX 20 mm
    WF 18,5 mm
    OAL 170 mm
    WB 13 mm
    Sporgenza totale 20 mm
    Possibilità di troncatura assiale no
    Denominazione originale prodotto THDR 2525-14T20-IQ
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274140 25/14
    EAN / GTIN 7291075316681
    Codice del produttore 2801980

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per lavorazione con scanalature esterne.

    Della stessa serie "DOVEIQGRIP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello