Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale 184/250 mm

Codice art.: 274074 184/250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 184 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 250 mm
Tipo di impiego destra
Chiave di sistema
Larghezza gola w 8 mm
Profondità di taglio cave tmax. 50 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274074 184/250
EAN / GTIN 4062406094904
Codice del produttore 274074 184/250

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275021275048.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
D2 = 999 nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello