Inserto in metallo duro per troncatura assiale sinistra 8/12 mm

Codice art.: 274057 8/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin intaglio di cava D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passaggio interno per LR
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Larghezza gola w 2 mm
    Distanza punta-centro L3 1,7 mm
    Lunghezza complessiva L 64 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 15 mm
    Avanzamento f 0,01 mm - 0,03 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274057 8/12
    EAN / GTIN 4067263036555
    Codice del produttore 274057 8/12

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    50
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    90
    Alluminio > 10% Si
    N
    70
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    continuo
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con passaggio interno del lubrorefrigerante e lubrorefrigerazione aggiuntiva della superficie di spoglia.

    Attenzione:

    Dimensioni disponibili = ⌀ dell’intaglio di cava minimo.
    Possibilità di ⌀ dell’intaglio più grande senza modifiche.
    D1 = Dmin ⌀ interno.
    D2 = Dmin ⌀ estrerno.
    Versione L con profondità cave tmax maggiore.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello