{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 52 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 75 mm | |
Einsatzart | destra | |
Chiave di sistema | sì | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274044 52/75 | |
EAN / GTIN | 4062406094720 | |
Codice del produttore | 274044 52/75 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |