Cartuccia Medium per scanalatura frontale 42/60 mm

Codice art.: 274024 42/60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 42 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 60 mm
Tipo di impiego destra
Chiave di sistema
Larghezza gola w 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 18 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274024 42/60
EAN / GTIN 4067263021742
Codice del produttore 274024 42/60

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l’adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello