{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 29 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 40 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Chiave di sistema | sì | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 274010 29/40 | |
EAN / GTIN | 4062406093563 | |
Codice del produttore | 274010 29/40 |