Supporto per cartuccia Medium / Medium-Plus 32 mm

Codice art.: 274002 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza altezza codolo 32 mm
Lunghezza gradino b 28 mm
Larghezza codolo b3 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
Vite di montaggio 279815 19
Spina di registro con superfici piane 279934 1
Spina di registro 279936 1
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Tipo di prodotto Portalama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274002 32
EAN / GTIN 4062406095468
Codice del produttore 274002 32

Descrizione

Uso:

Per cartucce n. art. 274010274052; 274104274110; 274136 – 274137.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello