{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
h4 | 20 mm | |
h2 | 14,1 mm | |
h3 | 54,5 mm | |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Larghezza codolo b3 | 43 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Staffa di fissaggio | 279840 2 | |
Vite di bloccaggio | 279815 14 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273992 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112929 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Portalama con gambo amovibile 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 230.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 236.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 142.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 32 | 32 | 32 |
Lunghezza gradino b | 20 | 20 | 20 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 90 | 110 | 100 |
h3 | 54,5 | 54,5 | 48 |
h4 | 20 | 20 | 20 |
Vite di bloccaggio | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama | Portalama |