Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma ellittica 12/64 mm

Codice art.: 273969 12/64
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 64 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Lunghezza complessiva L 130 mm
Vite inserto 279810 1
Possibilità di troncatura assiale
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273969 12/64
EAN / GTIN 4062406128029
Codice del produttore 273969 12/64

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.
  • Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.

Forma ellittica per la massima resistenza alla flessione.
Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ Codolo DS / Sporgenza totale L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello