{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 12 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
Vite inserto | 279810 1 | |
Possibilità di troncatura assiale | sì | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 273963 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406128135 | |
Codice del produttore | 273963 16/12 |