Portautensili PENTACUT PCH 24-34, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/24mm

Codice art.: 273924 12/24
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTA-CUT
Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 25 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 6,5 mm
Lunghezza della testina L1 19,5 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHR 12-24
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273924 12/24
EAN / GTIN 7291075172010
Codice del produttore 2301622

Descrizione

Per:

Inserti n. art. 273937273939.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello