Inserto di troncatura sinistro, HB9635, Larghezza scanalatura m (H13): 1,85mm

Codice art.: 273908 1,85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB9635
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Larghezza scanalatura m (H13) 1,85 mm
Larghezza dei taglienti w 1,85 mm
tmax. 2,5 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello 1,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Assegnazione degli inserti sinistra
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 110 mm/min - 170 mm/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 90 mm/min - 140 mm/min
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273908 1,85
EAN / GTIN 4045197768537
Codice del produttore 273908 1,85

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello