{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HU9315 | |
Scanalature a norma | DIN 471; DIN 472 | |
Larghezza scanalatura m (H13) | 2,15 mm | |
Larghezza dei taglienti w | 2,15 mm | |
tmax. | 2,5 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Per anelli di sicurezza DIN 471 / 472 spessore anello | 2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Assegnazione degli inserti | sinistra | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273906 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197768421 | |
Codice del produttore | 273906 2,15 |