Inserto di troncatura destro 3,0 mm

Codice art.: 273900 3,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  25.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  21.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza scanalatura m (H13) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Scanalature a norma: DIN 471; DIN 472

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HU9315
Scanalature a norma DIN 471; DIN 472
Larghezza scanalatura m (H13) 3 mm
Larghezza dei taglienti w 3 mm
tmax. 2,5 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Assegnazione degli inserti destra
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 mm/min - 280 mm/min
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273900 3,0
EAN / GTIN 4045197768193
Codice del produttore 273900 3,0

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
280
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafite
N
70
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello