{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 48 mm | |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Larghezza codolo b3 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Vite di bloccaggio | 279816 8 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273898 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352004 | |
Codice del produttore | 273898 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portalama, Altezza codolo h: 25mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 142.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | 100 mm |
h2 | 8 mm | |
h4 | 25 mm | |
Vite di bloccaggio | 279816 8 | 279815 17 |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama |