Portalama 20 mm

Codice art.: 273897 20
Sconto
131.00 CHF
Prezzo valido fino al 28 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    h4 20 mm
    h2 8 mm
    h3 38 mm
    Lunghezza gradino b 20 mm
    Larghezza codolo b3 36 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
    Per altezza tagliente h5 26 mm
    Vite di bloccaggio 279816 8
    Tipo di prodotto Portalama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273897 20
    EAN / GTIN 4062406351977
    Codice del produttore 273897 20

    Descrizione

    Uso:

    In abbinamento alla lama di troncatura n. art. 273000. Utilizzabile anche per molte altre lame di troncatura standard di differenti produttori.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello