{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Lunghezza gradino b | 20 mm | |
Larghezza codolo b3 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
Per altezza tagliente h5 | 19 mm | |
Vite di bloccaggio | 279816 8 | |
Tipo di prodotto | Portalama |
Codice articolo | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Codice del produttore | 273896 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portalama 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
123.00 CHF
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 219.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 201.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per altezza tagliente h5 | 19 | 19 | 19 |
Lunghezza gradino b | 20 | 17 | |
Larghezza codolo b3 | 36 | 35 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 | 61 | 76 |
h3 | 32 | 35 | |
Vite di bloccaggio | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 |
Tipo di prodotto | Portalama | Portalama | Portalama |