Cartuccia convessa Eco per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 140/230mm

Codice art.: 273886 140/230
Sconto
294.50 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 140 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 230 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 13 mm
Vite di serraggio 279815 9
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273886 140/230
EAN / GTIN 4045197516534
Codice del produttore 273886 140/230

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840273851.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello