Cartuccia Eco diritta 2 mm

Codice art.: 273881 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    Larghezza gola w 2 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
    Vite di serraggio 279815 9
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273881 2
    EAN / GTIN 4045197517609
    Codice del produttore 273881 2

    Descrizione

    Uso:

    In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840273846.

    Attenzione:

    Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello