Cartuccia Eco diritta, destra, Larghezza gola w: 2,5mm

Codice art.: 273880 2,5
Sconto
285.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 2,5 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio cave tmax. 21 mm
Vite di serraggio 279815 9
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273880 2,5
EAN / GTIN 4045197517548
Codice del produttore 273880 2,5

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840273846.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello