Portautensili Eco VARIO-LINE, sinistro, Altezza codolo h: 16mm

Codice art.: 273871 16
Sconto
179.50 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza altezza codolo 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR
Ampiezza funzionale L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Vite 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273871 16
EAN / GTIN 4045197702258
Codice del produttore 273871 16

Descrizione

Per:

Cartuccia eco n. art. 273875.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.
L = L1 + L3 (cartuccia eco).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello