{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità cave tmax | 21 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 21,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 36,5 mm | |
Larghezza codolo b | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95,5 mm | |
Vite | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273861 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197582034 | |
Codice del produttore | 273861 20/3 |