Portainserto per tornitura Eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/4mm

Codice art.: 273860 20/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Profondità cave tmax 28 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 48 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 107 mm
Vite 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273860 20/4
EAN / GTIN 4045197581976
Codice del produttore 273860 20/4

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.
Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portainserto per tornitura Eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/4mm

Portainserto per tornitura Eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 20/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  238.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  172.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  172.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  178.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  178.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  223.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  223.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  247.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  238.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  278.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  116.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 107 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 93,5 mm 99,5 mm 108 mm 95,5 mm 112 mm 129 mm
Lunghezza della testina L1 48 mm 34 mm 40 mm 36,5 mm 48 mm 34,5 mm 40,5 mm 49 mm 36,5 mm 36,5 mm 39 mm
Vite 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Larghezza gola w 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Tipo di impiego destro destro destro destro destro destro destro destro destro destro destro
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 20 mm
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello