{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Altezza tagliente h5 | 32 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per ⌀ pezzo max. | 90 mm | |
Altezza h1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
Codice articolo | 273854 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197989314 | |
Codice del produttore | 273854 32/3L |