Portainserto per tornitura Eco 16/3 mm

Codice art.: 273835 16/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Eco
    Larghezza gola w 3 mm
    Tipo di impiego destro
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Massimo 50 mm
    Profondità cave tmax 25 mm
    Ampiezza funzionale L4 16 mm
    Lunghezza della testina L1 43 mm
    Larghezza codolo b 16 mm
    Lunghezza complessiva L 90 mm
    Vite 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    Possibilità di troncatura assiale no
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273835 16/3
    EAN / GTIN 4045197517302
    Codice del produttore 273835 16/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.
    8×w

    Nota:

    ⌀ massimo = ⌀ pezzo limitato a causa dell’esecuzione.
    A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.
    All’occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.
    Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello