{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 67 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 100 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 18 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273829 67/100 | |
EAN / GTIN | 4045197867902 | |
Codice del produttore | 273829 67/100 |