Cartuccia forma convessa per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 67/100mm

Codice art.: 273826 67/100
Sconto
240.50 CHF
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
⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 67 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 100 mm
Tipo di impiego destra
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 18 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273826 67/100
EAN / GTIN 4045197867612
Codice del produttore 273826 67/100
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.

Uso:

In abbinamento a steli portacartucce n. art. 273800 fino al 273811.

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 9.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.
Avanzamento massimo 0,025 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello