Cartuccia forma concava per scanalatura frontale 52/72 mm

Codice art.: 273823 52/72
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo 1° intaglio D1 52 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 72 mm
Tipo di impiego sinistra
Larghezza gola w 4 mm
Profondità di taglio cave tmax. 15 mm
Tipo di prodotto Cartuccia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273823 52/72
EAN / GTIN 4045197538277
Codice del produttore 273823 52/72

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.

Uso:

In abbinamento a steli portacartucce n. art. 273800 fino al 273811.

Ricambi:

Vite di serraggio n. art. 279815 9.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello