Cartuccia forma convessa per scanalatura frontale 150/250 mm

Codice art.: 273817 150/250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Minimo 1° intaglio D1 150 mm
    ⌀ Massimo 1° intaglio D2 250 mm
    Tipo di impiego destra
    Larghezza gola w 4 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 15 mm
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273817 150/250
    EAN / GTIN 4045197538109
    Codice del produttore 273817 150/250

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.

    Uso:

    In abbinamento a steli portacartucce n. art. 273800 fino al 273811.

    Ricambi:

    Vite di serraggio n. art. 279815 9.

    Attenzione:

    Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

    Nota:

    D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D 2 = ⌀ massimo per il 1° Intaglio di cava.
    Ridurre i valori tecnologici del 30 - 50% in base alla situazione di serraggio e al materiale.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello