{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Minimo 1° intaglio D1 | 33 mm | |
⌀ Massimo 1° intaglio D2 | 43 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Larghezza gola w | 2 mm | |
Profondità di taglio cave tmax. | 13 mm | |
Tipo di prodotto | Cartuccia |
Codice articolo | 273813 33/43 | |
EAN / GTIN | 4045197577221 | |
Codice del produttore | 273813 33/43 |