{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Spostamento centrale L3 | 18,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 38 mm | |
Lunghezza complessiva L | 263 mm | |
Vite | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 273811 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500052 | |
Codice del produttore | 273811 32 |