Barra alesatrice 25 mm

Codice art.: 273810 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 25 mm
    Tipo di impiego destra
    Spostamento centrale L3 15 mm
    Lunghezza della testina L1 38 mm
    Lunghezza complessiva L 213 mm
    Vite 279815 9 (TX25; 6 Nm)
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273810 25
    EAN / GTIN 4045197500021
    Codice del produttore 273810 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.
    • Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.
    • Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.

    Per:

    Cartuccia n. art. 273812; 273815; 273817; 273826.

    Fornitura:

    Incluse viti di montaggio.

    Nota:

    Ordinare le cartucce separatamente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello