{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza codolo b | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Lunghezza della testina L1 | 20,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
L2 | 29 mm | |
Vite | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |
Codice articolo | 273806 16 | |
EAN / GTIN | 4045197499998 | |
Codice del produttore | 273806 16 |