Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stelo portalama diritto – angolo esterno 0° 20 mm

Codice art.: 273800 20
Sconto
162.00 CHF
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza codolo b 20 mm
Tipo di impiego destro
Lunghezza della testina L1 38 mm
Lunghezza complessiva L 138 mm
L2 22,5 mm
Vite 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273800 20
EAN / GTIN 4045197499912
Codice del produttore 273800 20

Descrizione

Esecuzione:

  • Sistema di bloccaggio molto rigido e preciso tra cartuccia e portautensile autobloccante mediante la superficie di contatto dentata.
  • Per garantire un bloccaggio ottimale, la coppia di serraggio massima della vite di montaggio è incisa a laser sul codolo.
  • Elevata precisione di posizionamento nonché massima resistenza alle forze di taglio assiali e radiali.

Per:

Cartuccia n. art. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Ordinare le cartucce separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello