{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza altezza codolo | 32 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Ampiezza funzionale L4 | 30 mm | |
L1 | 170 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Vite | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Portautensili autobloccanti |
Codice articolo | 273794 32 | |
EAN / GTIN | 4045197721440 |