{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 20 mm | |
Ampiezza funzionale L4 | 16 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 37 mm | |
Larghezza codolo b | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Vite | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273755 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484895 | |
Codice del produttore | 273755 16/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portainserto per tornitura e scanalatura 16/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 157.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 214.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 214.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | si | si | no | no | si |
Lunghezza complessiva L | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 | 150 |
Passaggio interno per LR | no | no | sì | sì | no |
Lunghezza della testina L1 | 37 | 35 | 37,5 | 45,5 | 48 |
Larghezza gola w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo di impiego | destro | destro | destro | destro | destro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |