• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Inserto per tornitura tagliente diritto, PCD, Larghezza gola w: 2mm

Codice art.: 273743 2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 2 mm
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Tipo PCD
Materiale da taglio PCD
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273743 2
EAN / GTIN 4045197547033
Codice del produttore 273743 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
650
Alluminio (a truciolo corto)
N
650
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafite, GFRP, CFRP
N
400
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rompitrucioli a laser per formazione ottimale dei trucioli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello