Inserto per tornitura tagliente diritto, CBN825, Larghezza gola w: 4mm

Codice art.: 273740 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Impiego principale H
Condizione di taglio continuo
Tipo CBN825
Materiale da taglio CBN
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273740 4
EAN / GTIN 4045197498816
Codice del produttore 273740 4

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
100
Acciaio < 60 HRC
H
100
Acciaio < 67 HRC
H
100
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello