Inserto per tornitura lavorazione media 4 mm

Codice art.: 273731 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 4 mm
    Impiego principale K
    Impiego secondario P
    Condizione di taglio continuo
    Tipo HB7215
    Materiale da taglio HM
    Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
    Profondità di taglio ap 0,9 mm - 2,2 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,26 mm/gir.
    Raggio di curvatura R 0,4 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273731 4
    EAN / GTIN 4045197502841
    Codice del produttore 273731 4

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    continuo
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello