{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Impiego principale | K | |
Impiego secondario | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Tipo | HB7215 | |
Materiale da taglio | HM | |
Tolleranza larghezza gola w | ± 0,04 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanzamento f | 0,06 mm/gir. - 0,22 mm/gir. | |
Raggio di curvatura R | 0,4 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273721 4 | |
EAN / GTIN | 4045197502810 | |
Codice del produttore | 273721 4 |