Inserto per tornitura Finitura 5 mm

Codice art.: 273720 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  32.75 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  27.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 5 mm
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Tipo CU7025
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio Cermet
Tolleranza larghezza gola w ± 0,04 mm
Profondità di taglio ap 0,7 mm - 2,6 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273720 5
EAN / GTIN 4045197579096
Codice del produttore 273720 5

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello