{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza gola w | 4 mm | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Tipo | CU7025 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Tolleranza larghezza gola w | ± 0,04 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,26 mm/gir. | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273698 4 | |
EAN / GTIN | 4045197579041 | |
Codice del produttore | 273698 4 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |