Inserto per troncatura 3 mm

Codice art.: 273698 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 3 mm
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Tipo CU7025
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio Cermet
    Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
    Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
    Raggio di curvatura R 0,2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273698 3
    EAN / GTIN 4045197579034
    Codice del produttore 273698 3

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    140
    continuo
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello